大阪魂
クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF
長さ(mm)
15
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
9.8
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358935
6X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください