大阪魂
3カ-B 6カクBT(ゼン(HF
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359005
14X75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください