大阪魂
ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
1.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ピッチP(mm)
0.8
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359100
5X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください