大阪魂
BKステン6カクBT(ドウボソ
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359197
6X80(ハン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください