大阪魂
MOコ-ト ステン 6カクBT(ハン
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359206
10X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください