大阪魂
ダクロ ステン 6カクBT(ハン
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359215
12X40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください