ステン6カクBT(UNC(5/1

ステン6カクBT(UNC(5/1 - 大阪魂ステン6カクBT(UNC(5/1 - 大阪魂ステン6カクBT(UNC(5/1 - 大阪魂
寸法H(mm)2.4山数18呼び6寸法B(mm)6.4スパナ1/4長さ(inch)5"3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133592406-18X5"3/4
オープン
3,254
3,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする