大阪魂
ステン6カクBT(UNC(ゼン
寸法H(mm)
12.3
山数
10
呼び
3/4
寸法B(mm)
28.6
スパナ
1-1/8
長さ(inch)
2"1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359249
3/4-10X2"1/4
オープン
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください