大阪魂
クロメ-ト 8.8 BTコガタゼンホソメ
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359346
12X25(1.5
1袋(100個)
25
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359389
12X30(1.5
1袋(100個)
30
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359425
12X35(1.5
1袋(100個)
35
オープン
¥
22,587
¥
24,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359468
12X40(1.5
1袋(100個)
40
オープン
¥
23,054
¥
25,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359511
12X45(1.5
1袋(60個)
45
オープン
¥
14,112
¥
15,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359547
12X50(1.5
1袋(60個)
50
オープン
¥
14,392
¥
15,831
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359590
12X55(1.5
1袋(50個)
55
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359626
12X60(1.5
1袋(50個)
60
オープン
¥
13,954
¥
15,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359669
12X65(1.5
1袋(40個)
65
オープン
¥
11,349
¥
12,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359705
12X70(1.5
1袋(40個)
70
オープン
¥
11,536
¥
12,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359748
12X75(1.5
1袋(40個)
75
オープン
¥
10,378
¥
11,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359791
12X80(1.5
1袋(40個)
80
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359827
12X85(1.5
1袋(30個)
85
オープン
¥
9,549
¥
10,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359870
12X90(1.5
1袋(30個)
90
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359906
12X95(1.5
1袋(30個)
95
オープン
¥
9,912
¥
10,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359949
12X100(1.5
1袋(30個)
100
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください