大阪魂
3カ-B 8.8 BTコガタゼンホソメ
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359355
12X25(1.5
1袋(100個)
25
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359398
12X30(1.5
1袋(100個)
30
オープン
¥
27,160
¥
29,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359441
12X35(1.5
1袋(100個)
35
オープン
¥
27,814
¥
30,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359477
12X40(1.5
1袋(100個)
40
オープン
¥
28,374
¥
31,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359520
12X45(1.5
1袋(60個)
45
オープン
¥
17,360
¥
19,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359556
12X50(1.5
1袋(60個)
50
オープン
¥
17,752
¥
19,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359599
12X55(1.5
1袋(50個)
55
オープン
¥
16,894
¥
18,583
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359635
12X60(1.5
1袋(50個)
60
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359678
12X65(1.5
1袋(40個)
65
オープン
¥
13,963
¥
15,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359721
12X70(1.5
1袋(40個)
70
オープン
¥
14,225
¥
15,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359757
12X75(1.5
1袋(40個)
75
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359800
12X80(1.5
1袋(40個)
80
オープン
¥
15,418
¥
16,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359836
12X85(1.5
1袋(30個)
85
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359879
12X90(1.5
1袋(30個)
90
オープン
¥
12,012
¥
13,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359915
12X95(1.5
1袋(30個)
95
オープン
¥
12,180
¥
13,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13359958
12X100(1.5
1袋(30個)
100
オープン
¥
12,460
¥
13,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください