コウキンノブ(G-3)N(シロ

コウキンノブ(G-3)N(シロ - 大阪魂コウキンノブ(G-3)N(シロ - 大阪魂コウキンノブ(G-3)N(シロ - 大阪魂
タイプ抗菌KGN-3寸法D(Φmm)32寸法E(mm)12寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法A(Φmm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13388807M8M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13388816M10M10
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする