曜日別特売

ステンレス タングレスインサ-ト 2TNC

ステンレス タングレスインサ-ト 2TNC - 大阪魂ステンレス タングレスインサ-ト 2TNC - 大阪魂ステンレス タングレスインサ-ト 2TNC - 大阪魂
区分並目フリータイプ(2TNC)呼び長さ1D内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
外径(Φmm)
適合ドリル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133902411/4X20-1D20U1/4-207.88~8.386.7
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133902505/16X18-1D18U5/16-189.65~10.168.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする