曜日別特売

クロ-ムカンヨウN(P=1.0

クロ-ムカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂クロ-ムカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂クロ-ムカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂
ピッチ(mm)1寸法H(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM12×14×2内容量1袋(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393856M12X14X2
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする