大阪魂
クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ
寸法(mm)
(割ピン)3.2×28
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法m(mm)
16
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
11
寸法m1(mm)
11
寸法de(Φmm)
19
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394030
M14
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください