曜日別特売

クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG

クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG - 大阪魂クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG - 大阪魂クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)22寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法h(mm)0.7ねじの呼びdM10内容量1袋(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394039M10(14X22
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする