大阪魂
クロメ-トメカナット(6800MN6
材質
鉄メッキ
奥行(mm)
裏面必要奥行:20以上
下穴径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
10~60
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394678
M6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください