曜日別特売

SUS BK フランジステイブルN(B13

SUS BK フランジステイブルN(B13 - 大阪魂SUS BK フランジステイブルN(B13 - 大阪魂SUS BK フランジステイブルN(B13 - 大阪魂
寸法L(mm)7.5呼び径M8寸法H(mm)8.5寸法t(mm)1.5寸法S(mm)13寸法D(Φmm)17寸法C(mm)15ピッチP(mm)1.25内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395405M8(P1.25
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする