特長
より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。
更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。
3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。
構造
上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、
下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、
フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、
下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで
締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。