曜日別特売

アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット

アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット - 大阪魂アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット - 大阪魂アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット - 大阪魂
寸法d(mm)6寸法D(mm)16寸法B(mm)10寸法H1(mm)16寸法H'(mm)14ねじの呼びM6ワッシャー厚さ(mm)1.5内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396069M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする