大阪魂
グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13428050
4X5
1袋(1300個)
5
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
16,018
¥
17,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428059
4X6
1袋(44個)
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428068
4X8
1袋(1000個)
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428077
4X9
1袋(900個)
9
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428086
4X10
1袋(900個)
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428095
4X11
1袋(900個)
11
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428111
4X12
1袋(900個)
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428120
4X13
1袋(800個)
13
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,043
¥
8,847
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428129
4X14
1袋(800個)
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,043
¥
8,847
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428138
4X15
1袋(700個)
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428147
4X16
1袋(700個)
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428156
4X18
1袋(600個)
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428165
4X20
1袋(600個)
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,716
¥
7,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428181
4X22
1袋(600個)
22
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428190
4X25
1袋(500個)
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,338
¥
6,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428199
4X27
1袋(400個)
27
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,347
¥
5,882
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428208
4X28
1袋(400個)
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,347
¥
5,882
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428217
4X30
1袋(400個)
30
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,347
¥
5,882
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428226
4X32
1袋(300個)
32
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428235
4X35
1袋(300個)
35
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428251
4X38
1袋(400個)
38
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428260
5X7
1袋(600個)
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
10,120
¥
11,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428269
5X8
1袋(600個)
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428278
5X10
1袋(35個)
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428287
5X12
1袋(34個)
12
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428296
5X15
1袋(33個)
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428305
5X16
1袋(450個)
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428321
5X18
1袋(400個)
18
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
5,949
¥
6,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428330
5X20
1袋(400個)
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428339
5X22
1袋(450個)
22
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428348
5X23
1袋(450個)
23
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,565
¥
8,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428357
5X25
1袋(450個)
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,565
¥
8,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428366
5X28
1袋(400個)
28
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428375
5X30
1袋(400個)
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428391
5X32
1袋(300個)
32
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,414
¥
7,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428400
6X8
1袋(400個)
8
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
9,092
¥
10,001
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428409
6X10
1袋(400個)
10
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
6,956
¥
7,652
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428418
6X12
1袋(26個)
12
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428427
6X14
1袋(300個)
14
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428436
6X15
1袋(25個)
15
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428445
6X16
1袋(300個)
16
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
5,696
¥
6,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428461
6X18
1袋(300個)
18
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428470
6X20
1袋(250個)
20
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
4,885
¥
5,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428479
6X22
1袋(350個)
22
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
7,263
¥
7,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428488
6X25
1袋(350個)
25
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428497
8X12
1袋(150個)
12
3
84
14.5
52
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428506
8X14
1袋(150個)
14
3
84
14.5
52
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428515
8X15
1袋(150個)
15
3
84
14.5
52
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428531
8X16
1袋(150個)
16
3
84
14.5
52
オープン
¥
6,205
¥
6,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428540
8X18
1袋(130個)
18
3
84
14.5
52
オープン
¥
5,476
¥
6,024
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ