4X13 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428120

 

4X13 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428120
4X13 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428120
4X13 グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W 大阪魂 13428120

グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(1300個)
1袋(44個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(33個)
1袋(450個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(250個)
1袋(350個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1個
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
13
14
5
6
8
9
10
11
12
15
16
18
20
22
25
27
28
30
32
35
38
7
23
十字穴番号2
内容量1袋(800個)注文コード13428120品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,847
販売価格(税別)
8,043
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする