大阪魂
ユニクロ+アプセットP=3(ウスイタ
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
20
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(34個)
1袋(45個)
1袋(47個)
1袋(120個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440695
4X6
1袋(1000個)
6
2
3.1
7
7
オープン
¥
9,316
¥10,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13440711
4X8
1袋(1000個)
8
2
3.1
7
7
オープン
¥
6,274
¥6,901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13440720
4X10
1袋(800個)
10
2
3.1
7
7
オープン
¥
5,147
¥5,662
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13440729
5X8
1袋(600個)
8
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
5,769
¥6,346
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13440738
5X10
1袋(47個)
10
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13440747
5X12
1袋(45個)
12
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13440756
6X10
1袋(34個)
10
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13440765
6X12
1袋(34個)
12
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13440781
8X20
1袋(120個)
20
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
4,105
¥4,516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください