大阪魂
3カ-W タンシ+-ナベSH8.8X12
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8.8
寸法b(mm)
1.6
寸法n(mm)
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法t1(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442899
4X8(3)
1袋(53個)
8
2.6
4.2
1.4
7
オープン
¥
667
¥734
(税込)
71日以内出荷
返品不可
13442881
3.5X8(8)
1袋(59個)
8
2.3
3.9
1.25
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13442890
3.5X10(8)
1袋(53個)
10
2.3
3.9
1.25
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください