大阪魂
ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A
スパック+長方形角座組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
6.9
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
8
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
頭部:1.4/角座:1.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
角座番号
C4-0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465850
4X8 0
オープン
¥
667
¥734
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください