クロ-ム(+)トラスP=1

クロ-ム(+)トラスP=1 - 大阪魂クロ-ム(+)トラスP=1 - 大阪魂クロ-ム(+)トラスP=1 - 大阪魂
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134659204X303022.59.4M4
オープン
9,436
10,380(税込)
32日以内出荷
返品不可
134659566X121233.714M6
オープン
10,134
11,147(税込)
52日以内出荷
返品不可
134659816X181833.714M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134660086X202033.714M6
オープン
8,100
8,910(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする