大阪魂
クロ-ム(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼びd
M6
M4
M6
長さ(mm)
12
30
12
18
20
十字穴番号
3
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13465956
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,147
販売価格(税別)
¥
10,134
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1.0