曜日別特売

BC 7マ-クコガタUP P=3

BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂BC 7マ-クコガタUP P=3 - 大阪魂
寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.1平座金(D1×T)18×1.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134670678X3030
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
135126988X1616
オープン
16,992
18,691(税込)
52日以内出荷
返品不可
135127078X2020
オープン
14,480
15,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
135127168X2525
オープン
14,434
15,877(税込)
9日以内出荷
返品不可
135127508X3535
オープン
14,420
15,862(税込)
9日以内出荷
返品不可
135127778X4040
オープン
15,167
16,684(税込)
52日以内出荷
返品不可
135127958X4545
オープン
14,338
15,772(税込)
52日以内出荷
返品不可
135128298X5050
オープン
12,600
13,860(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする