大阪魂
GBステン(+)トラスP=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
平座金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470838
4X10
10
2.5
9.4
M4
(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470856
4X12
12
2.5
9.4
M4
(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470881
4X15
15
2.5
9.4
M4
(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470899
5X10
10
3.1
11.8
M5
(外径D1×厚さT)12×0.8
オープン
¥
11,620
¥
12,782
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください