曜日別特売
4X15 GBステン(+)トラスP=1 大阪魂 13470881

 

4X15 GBステン(+)トラスP=1 大阪魂 13470881
4X15 GBステン(+)トラスP=1 大阪魂 13470881
4X15 GBステン(+)トラスP=1 大阪魂 13470881

GBステン(+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13470881品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,708
販売価格(税別)
7,916
長さ(mm)
15
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(外径D1×厚さT)10×0.8
十字穴番号
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする