大阪魂
クロメ-ト (+)ナベPK=1
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
10
20
22
35
40
十字穴番号
1
2
3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502749
2X10
10
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
7,114
¥7,825
(税込)
翌日出荷
返品不可
13502758
3X7
7
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
4,854
¥5,339
(税込)
翌日出荷
返品不可
13502785
3X40
40
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
4,140
¥4,554
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13502819
4X40
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,018
¥5,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
13502837
5X22
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,547
¥5,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
13502871
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,049
¥6,654
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13502898
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
3,687
¥4,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください