大阪魂
ユニクロ(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13503187
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
5,205
¥5,726
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503291
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
4,260
¥4,686
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503440
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
3,529
¥3,882
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください