大阪魂
3カ-B (+)アプセットI=1
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13508927
5X12
オープン
¥
5,803
¥6,383
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください