大阪魂
グリ-ン(+)アプセットI=4(+)アプセットI=4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509180
4X8
8
オープン
¥
9,345
¥10,280
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13509241
4X10
10
オープン
¥
7,745
¥8,520
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13509295
4X12
12
オープン
¥
8,020
¥8,822
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13509356
4X16
16
オープン
¥
7,965
¥8,762
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください