大阪魂
BC(+)トラスP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13510047
4X6
6
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
11,529
¥12,682
(税込)
翌日出荷
返品不可
13510090
4X8
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
11,076
¥12,184
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13510117
4X10
10
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
9,174
¥10,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
13510160
5X10
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
7,129
¥7,842
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13510196
6X40
40
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
8,287
¥9,116
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13510239
6X45
45
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
7,943
¥8,737
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください