曜日別特売

クロメ-ト (+)トラスP=3

クロメ-ト (+)トラスP=3 - 大阪魂クロメ-ト (+)トラスP=3 - 大阪魂クロメ-ト (+)トラスP=3 - 大阪魂
内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135102754X121224.472.5
オープン
4,792
5,271(税込)
51日以内出荷
返品不可
135103004X141424.472.5
オープン
5,365
5,902(税込)
31日以内出荷
返品不可
135103184X151524.472.5
オープン
5,560
6,116(税込)
31日以内出荷
返品不可
135103364X202024.472.5
オープン
4,589
5,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
135103615X8825.28.53.1
オープン
5,905
6,496(税込)
51日以内出荷
返品不可
135103795X101025.28.53.1
オープン
5,023
5,525(税込)
翌日出荷
返品不可
135103975X121225.28.53.1
オープン
4,667
5,134(税込)
翌日出荷
返品不可
135104155X151525.28.53.1
オープン
4,392
4,831(税込)
51日以内出荷
返品不可
135104405X202025.28.53.1
オープン
4,363
4,799(税込)
31日以内出荷
返品不可
135104585X252525.28.53.1
オープン
5,318
5,850(税込)
翌日出荷
返品不可
135105106X303036.311.53.7
オープン
5,152
5,667(税込)
51日以内出荷
返品不可
135105286X404036.311.53.7
オープン
5,025
5,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする