大阪魂
BC 7-コガタUP P=2
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512890
10X20-1.25
20
オープン
¥
19,994
¥21,993
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13512908
10X25-1.25
25
オープン
¥
17,500
¥19,250
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13512926
10X30-1.25
30
オープン
¥
14,674
¥16,141
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13512951
10X35-1.25
35
オープン
¥
15,905
¥17,496
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13512978
10X40-1.25
40
オープン
¥
14,094
¥15,503
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください