3カ-B 7-コガタUP P=2

3カ-B 7-コガタUP P=2 - 大阪魂3カ-B 7-コガタUP P=2 - 大阪魂3カ-B 7-コガタUP P=2 - 大阪魂
寸法a(mm)7.7寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1351289910X25-1.2525
オープン
19,880
21,868(税込)
51日以内出荷
返品不可
1351291710X30-1.2530
オープン
17,249
18,974(税込)
51日以内出荷
返品不可
1351293510X35-1.2535
オープン
18,145
19,960(税込)
51日以内出荷
返品不可
1351296910X40-1.2540
オープン
16,147
17,762(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする