大阪魂
BC 7-コガタUP P=3
寸法a(mm)
9.9
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.5
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
45
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512987
10X20-1.25
20
オープン
¥
16,380
¥18,018
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13512996
10X25-1.25
25
オープン
¥
14,580
¥16,038
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13513005
10X30-1.25
30
オープン
¥
13,814
¥15,195
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13513021
10X35-1.25
35
オープン
¥
14,840
¥16,324
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13513048
10X45-1.25
45
オープン
¥
13,440
¥14,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
13513057
10X50-1.25
50
オープン
¥
12,023
¥13,225
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください