大阪魂
GBステン(+)トラスP=3
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
十字穴番号
2
3
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13527030
4X6
6
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,332
¥9,165
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527057
4X8
8
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,332
¥9,165
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527091
4X10
10
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,785
¥9,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527118
4X12
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,054
¥9,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527145
4X14
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,372
¥10,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527179
4X15
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,372
¥10,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527206
4X20
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,818
¥11,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527240
4X25
25
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
4,927
¥5,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527267
4X30
30
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
5,363
¥5,899
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527301
5X8
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
14,100
¥15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527328
5X10
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
14,100
¥15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527355
5X12
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
5,827
¥6,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527389
5X14
14
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,163
¥6,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527416
5X15
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,163
¥6,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527450
5X16
16
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,300
¥6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527477
5X18
18
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,976
¥7,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527511
5X20
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,976
¥7,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527538
5X25
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,876
¥8,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527565
6X10
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
8,987
¥9,886
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527599
6X12
12
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,734
¥10,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527626
6X15
15
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,725
¥10,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527660
6X16
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,932
¥10,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527687
6X20
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
10,576
¥11,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527721
6X25
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
5,858
¥6,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください