大阪魂
Sコ-トステン(+)トラスP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13527039
4X6
6
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527066
4X8
8
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527100
4X10
10
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
8,785
¥
9,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527127
4X12
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527161
4X14
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527188
4X15
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527215
4X20
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,818
¥
11,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527249
4X25
25
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
4,927
¥
5,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527276
4X30
30
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527310
5X8
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527337
5X10
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527371
5X12
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
5,827
¥
6,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527398
5X14
14
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527425
5X15
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527459
5X16
16
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527486
5X18
18
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,976
¥
7,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527520
5X20
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,976
¥
7,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527547
5X25
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527581
6X10
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
8,987
¥
9,886
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527608
6X12
12
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,734
¥
10,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527635
6X15
15
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,725
¥
10,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527669
6X16
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527696
6X20
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
10,576
¥
11,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527730
6X25
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
5,858
¥
6,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください