曜日別特売

ジオメット ステン(+)バインドP=1

ジオメット ステン(+)バインドP=1 - 大阪魂ジオメット ステン(+)バインドP=1 - 大阪魂ジオメット ステン(+)バインドP=1 - 大阪魂
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135277574X8822.34.38.3
オープン
9,485
10,434(税込)
翌日出荷
返品不可
135277664X101022.34.38.3
オープン
10,029
11,032(税込)
翌日出荷
返品不可
135277754X121222.34.38.3
オープン
10,283
11,311(税込)
翌日出荷
返品不可
135277914X181822.34.38.3
オープン
12,667
13,934(税込)
翌日出荷
返品不可
135278005X151522.5510.3
オープン
7,000
7,700(税込)
翌日出荷
返品不可
135278095X252522.5510.3
オープン
9,183
10,101(税込)
翌日出荷
返品不可
135278186X151533.16.312.4
オープン
10,489
11,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする