曜日別特売
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527766

 

4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527766
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527766
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=1 大阪魂 13527766

ジオメット ステン(+)バインドP=1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13527766品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,032
販売価格(税別)
¥10,029
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.5
平座金
(D1×T)10×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする