大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH12X1.6
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法t1(mm)
1.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13530670
5X14(1)
オープン
¥
12,345
¥13,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください