大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベPK=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13536559
3X7
7
1.5
2
3.6
5.5
オープン
¥
5,956
¥6,552
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13536595
3X40
40
1.5
2
3.6
5.5
オープン
¥
5,052
¥5,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536620
5X22
22
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
5,560
¥6,116
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください