ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ

ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ - 大阪魂ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ - 大阪魂ブラック(+)トラスP=N(ユニクロ - 大阪魂
長さ(mm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135552493X6M30.581.96.9
オープン
12,609
13,870(税込)
13日以内出荷
返品不可
135552584X6M40.8102.59.4
オープン
11,643
12,807(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする