曜日別特売

3カ-B ペラウス(+)ナベP=4

3カ-B ペラウス(+)ナベP=4 - 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=4 - 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=4 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135559313X661.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
8,120
8,932(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559403X881.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
7,309
8,040(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559493X10101.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
6,203
6,823(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559583X12121.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
8,718
9,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559673X14141.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
8,654
9,519(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559763X16161.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
8,009
8,810(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559854X662.5保証締付け板厚:172.6
オープン
11,789
12,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560014X882.5保証締付け板厚:172.6
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560104X10102.5保証締付け板厚:172.6
オープン
7,774
8,551(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560194X12122.5保証締付け板厚:172.6
オープン
6,685
7,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560284X14142.5保証締付け板厚:172.6
オープン
6,536
7,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560374X16162.5保証締付け板厚:172.6
オープン
6,243
6,867(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560464X18182.5保証締付け板厚:172.6
オープン
6,632
7,295(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560554X20202.5保証締付け板厚:172.6
オープン
6,234
6,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560715X883.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
8,916
9,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560805X10103.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
7,803
8,583(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560895X12123.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
7,029
7,732(税込)
9日以内出荷
返品不可
135560985X14143.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,254
6,879(税込)
9日以内出荷
返品不可
135561075X16163.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,503
7,153(税込)
9日以内出荷
返品不可
135561165X18183.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,045
6,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
135561255X20203.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
5,609
6,170(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする