大阪魂
3カ-B ペラウス(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径d
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13555985
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,968
販売価格(税別)
¥
11,789
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.5
締付板厚(mm)
保証締付け板厚:1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7
平座金
(D1×T)8×0.5