大阪魂
RノンクロSステン(+)アプセットP=1
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13564306
6X8
8
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
9,627
¥
10,590
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564349
6X10
10
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,532
¥
9,385
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564385
6X12
12
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564428
6X14
14
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,445
¥
9,290
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564471
6X15
15
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,445
¥
9,290
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564507
6X16
16
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,596
¥
9,456
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564550
6X18
18
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
9,609
¥
10,570
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564586
6X20
20
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
9,854
¥
10,839
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564629
6X22
22
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
11,072
¥
12,179
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564665
6X25
25
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
11,072
¥
12,179
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564708
6X30
30
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,058
¥
6,664
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564778
6X35
35
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,025
¥
7,728
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564821
6X40
40
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564891
8X16
16
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564900
8X20
20
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564909
8X25
25
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564918
8X30
30
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13564927
8X40
40
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください