6X10 RノンクロSステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13564349

 

6X10 RノンクロSステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13564349
6X10 RノンクロSステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13564349
6X10 RノンクロSステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13564349

RノンクロSステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13564349品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,385
販売価格(税別)
¥8,532
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
十字穴番号
3
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする