セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble

セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble - ナカバヤシセキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble - ナカバヤシセキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble - ナカバヤシセキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble - ナカバヤシ

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応
鍵が不要な一体型ダイヤルロック
ワイヤー長2m
軽量設計で取り回ししやすい。
<ご使用上の注意>
指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。

用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCセット内容ワイヤー付きロック状、バンドタイプナノセイバースロット本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13130550SL-0672000
5,120
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする